Beli tang snap ring set tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  2. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  3. monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ring
    atribut:
    • Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
    • Overall Length (mm): 150
    • Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
    • Hardness HRC: 58 to 61
    • Heat Processing: There
    • Replacement Heads (°): 45, 90, 180
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 380x220x45
  6. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  7. INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Diameter (mm): 1.8
    • Material: Carbon Steel
  8. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  9. MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    For 201pcs 7tray wrench tool set
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18.5x39.5
    • Set Content: 4pcs: Snap ring plier 7inch (IS, ES, IB, EB)
  10. Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)
    Mulai

    Rp379.900

    Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)
    Deskripsi:
    LCD backlight, Data hold, °C and °F temperature test, Palm Size.
  11. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

  12. JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  14. Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    atribut:
    • Finish/Coating: Polished
    • Handle Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 65
    • Jaw Style: Internal
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (mm): 150
    • Size (mm): 10-65
    • Type: Circlip Plier Set
  15. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  16. SATA Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SATA Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    - 1 piece of straight circlip pliers for shaft 175MM- 1 piece of curved jaw circlip pliers for shafts 175MM- 1 piece straight circlip pliers for holes 175MM- 1 piece of curved circlip pliers for holes 175MM- Designed for tool storage management in factory workshops, can be stored in the drawer of the tool cart- A set of tool trays designed according to functions, quick to take and put, improving operating efficiency- Multiple tool holders are available, allowing users to freely choose the matching tool holders.
    atribut:
    • Tool Tray Size (mm): 375x185x45
  17. TRUSCO Foldable Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Foldable Hex Key (Kunci L)
    Deskripsi:
    Set Contents : 1.5,2,2.5,3,4,5,6 mm
    atribut:
    • Hardness: HRC52-56
    • Surface Processing: Black oxide finish
Daftar Harga tang snap ring set tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900
monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Rp209.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)Rp889.900
Onda Measuring Tape (Meteran)Rp42.900
INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)Rp219.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp289.900
Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)Rp379.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)